Références
Festo :CPX-2AE-U-I
Rubix :0326-2593065
Fabricant :526168
EAN :4052568015626
Détails articles : MODULE ANALOG. CPX-2AE-U-I CPX2AEUI
Module analogique CPX-2AE-U-I Pour terminal électrique modulaire CPX, 2 entrées. Dimensions (l x L x h)=(* (y compris module d'interconnexion et technique de raccordement), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Nombre d'entrées=2, Diagnostic=(* - Rupture de fil par canal, * - Dépassement des valeurs limites par canal, * - Court circuit du signal d'entrée, * - Erreur de paramétrage), Paramétrage=(* - Format de données, * Forces par canal, * - Surveillance des valeurs limites/canal, * - Lissage des valeurs mesurées, * - Plage du signal par canal, * - Comportement après court-circuit, * Surveillance rupture de fil/canal), Affichage a LED=- 1 diagnostic général
Informations techniques
Attributs
| Type | module analogique pour terminal cpx |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,09 € HT
/ unité
483,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours