Distributeur pneumatique SMC VVQC1000-1B-D-C4
Embase VVQC1000-1A-0-C0
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VVQC1000-1B-D-C4
Rubix :0338-2090412
Fabricant :VVQC1000-1B-D-C4

Détails articles : EMBASE BI CARTOUCHE D.4 VVQC1000-1B-D-C4
Accessoire
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Débit | 254 l/min |
| Plage de pression | 0,15 - 0,7 mpa |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,21 € HT
/ unité
32,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours