Références
Festo :VUVS-LT25-B52-D-G14-F8
Rubix :0326-2559396
Fabricant :8035188
EAN :4052568294137

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT25-B52-D-G14-F8
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1000 l/min |
| Plage de pression | 1,5/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,32 € HT
/ unité
143,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours