Distributeur pneumatique SMC VV4QD15-03M5-Q
Embase multiple VQD1000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VV4QD15-03M5-Q
Rubix :0338-2269455
Documents
Détails articles : EMBASE VV4QD15-03M5-Q
La série d'électrodistributeurs 4/2 et 4/3 à clapet et à commande directe VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications du vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Aucun des composants des distributeurs VQD1000 en contact avec les fluides ne contient de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement stable et rapide.
Embase
Informations techniques
Attributs
| Type | socle de collecteur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,92 € HT
/ unité
47,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours