Distributeur pneumatique Festo VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1B2

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1B2
Rubix :0326-2562274
Fabricant :575613
EAN :4052568261504
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvs-l30-b52-d-g38-f8-1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-l30-b52-d-g38-f8-1
Nombre d’orifices5
Débit2300 l/min
173,23 € HT
/ unité
207,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours