Distributeur pneumatique Festo MHA1-M1LH-3/2O-0,6-HC

MHA1 Distributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA1-M1LH-3/2O-0,6-HC
Rubix :0326-2593082
Fabricant :540440
EAN :4052568090425
ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1M1LH32O06HC

Résumé technique

Typedistributeur spécifique à l'application mha1, mhp3
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1M1LH32O06HC


Électrodistributeur MHA1-M1LH-3/2O-0,6-HC Embase de distributeur pour montage individuel et en batterie, encombrement particulièrement faible, avec connecteur arrière. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=10 l/min, Pression de service=0 - 6 bar

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur spécifique à l'application mha1, mhp3
Nombre d’orifices3
Débit10 l/min
57,24 € HT
/ unité
68,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours