Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo NAS-1/2-3A-ISO
Embase individuelle NAS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NAS-1/2-3A-ISO
Rubix :0326-2180158
Fabricant :10336
EAN :4052568002152
Détails articles : EMBASE NAS-1/2-3A-ISO 10336
Embase unitaire NAS-1/2-3A-ISO Connexions latérales. Conforme à la norme=ISO 5599-1, Autorisation=UL - Reconnu (OL), Poids du produit=360 g, Type de fixation=avec trou traversant, Pilote auxiliaire Orifice aérien 12/14=G1/8
Informations techniques
Attributs
| Type | embase individuelle selon la norme iso 5599-1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,79 € HT
/ unité
76,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours