Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S3-1-P1A3-G14

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S3-1-P1A3-G14
Rubix :0326-2570763
Fabricant :544434
EAN :4052568091880
PLAQUE D VABF-S3-1-P1A3-G14

Résumé technique

Typeélément fonctionnel pour le type 14 iso 15407-1

Détails articles : PLAQUE D VABF-S3-1-P1A3-G14


Plaque d'alimentation verticale VABF-S3-1-P1A3-G14 Pour terminal de distributeurs VDMA-01/02, schéma de connexion normalisé selon 15407-1, pour montage entre l'embase juxtaposable et le distributeur. Largeur=26 mm, Selon la norme=ISO 15407-1, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Alimentation air comprimé alternative pour 1, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeélément fonctionnel pour le type 14 iso 15407-1
69,33 € HT
/ unité
83,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours