Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-30S-G12-10

Bloc de connexion VABM

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-B10-30S-G12-10
Rubix :0326-2562776
Fabricant :8026385
EAN :4052568280062
BLOC DE RACCORD VABM-B10-30S-G12-10

Résumé technique

Typebloc de connexion

Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-30S-G12-10


Bloc de raccordement VABM-B10-30S-G12-10 Dimension modulaire=32 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=10, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=2555 g

Informations techniques


Attributs
Typebloc de connexion
423,45 € HT
/ unité
508,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours