Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo NAW-1/4-01-VDMA-VL

Panneau d'emboîtement NAW

Voir les informations techniques

Références

Festo :NAW-1/4-01-VDMA-VL
Rubix :0326-2576163
Fabricant :161103
EAN :4052568071813
EMBASE JUXTAPOS NAW-1/4-01-VDMA-VL

Résumé technique

Typepanneau de verrouillage selon iso 15407-1

Détails articles : EMBASE JUXTAPOS NAW-1/4-01-VDMA-VL


Embase juxtaposable NAW-1/4-01-VDMA-VL raccordement latéral. Largeur=26 mm, Selon la norme=ISO 15407-1, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Poids du produit=225 g

Informations techniques


Attributs
Typepanneau de verrouillage selon iso 15407-1
40,22 € HT
/ unité
48,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours