Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VACF-B-B2-1A
Bobine de solénoïde VACF
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VACF-B-B2-1A
Rubix :0326-2247686
Fabricant :8030804
EAN :4052568280888
Détails articles : BOBINE VACF-B-B2-1A 8030804
Bobine VACF-B-B2-1A Plan de pose type B, standard industriel, 24 V CA/50-60 Hz. Position de montage=indifférent, Facteur de marche=100%, Classe d'isolement=H, Caractéristiques de bobine=24 V CA: 50/60 Hz, puissance d'appel 3,9 VA, puissance de maintien 2,6 VA, Variations de tension admissibles=+/- 10 %
Informations techniques
Attributs
| Type | bobine de solénoïde sans protection contre les explosions |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,01 € HT
/ unité
26,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours