Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABE-S6-1LF-C-M1-C36M

Nœud

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABE-S6-1LF-C-M1-C36M
Rubix :0326-2567776
Fabricant :543412
EAN :4052568181826
NOEUD MULTIP. VABE-S6-1LF-C-M1-C36M

Résumé technique

Typenœud multipolaire

Détails articles : NOEUD MULTIP. VABE-S6-1LF-C-M1-C36M


Noeud multipôle VABE-S6-1LF-C-M1-C36M Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F. Selon la norme=EN 61984, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=(* 16 pour distributeurs bistables, * 32 pour distributeurs monostables), Courant résiduel max.=6 A, Tension de service nominale CA=110 V

Informations techniques


Attributs
Typenœud multipolaire
683,89 HT
/ unité
820,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours