Références
Latty :00101652
Rubix :0409-4015864
EAN :3661880031033

Détails articles : TRESSE LATTYFLON 4308 CARRE 14 - 10 METRES
Emballage fait de fils de soie 100 % PTFE, pré-traités avec imprégnation continue de graphite puis re-imprégnés d’un lubrifiant de silicium. Emballage PTFE graphité, dédié aux applications sur les pompes rotatives avec des fluides chimiquement agressifs.
Applications
Industriel
Informations techniques
Attributs
| Matière | fil de soie ptfe |
|---|---|
| Largeur | 14 mm |
| Couleur | noir |
| Température mini | -200 °C |
| Température maxi | 300 °C |
| Pression maxi de service | 110 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 004,07 € HT
/ unité
1 204,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
