Références
Latty :00100170
Rubix :0409-4015808
EAN :3661880060309

Détails articles : TRESSE LATTYFLON 3206 CARRE 10 - 12 METRES
Emballage fait de fils de soie 100 % PTFE, chaque fil étant imprégné de PTFE en utilisant notre procédé exclusif « Filcoat ». L’emballage est ensuite réimprégné d’un mélange de PTFE et de lubrifiant inerte pendant l’opération de tressage.
Informations techniques
Attributs
| Matière | ptfe |
|---|---|
| Largeur | 10 mm |
| Couleur | blanc |
| Température mini | -200 °C |
| Température maxi | 280 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
823,62 € HT
/ unité
988,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
