Références
Latty :00100654
Rubix :0409-4015828
EAN :3661880041346

Détails articles : TRESSE LATTYFLON 4757 CARRE 10 - 12 METRES
Tresse composite avec angles 100% aramide imprégnée fil à fil de PTFE.
Applications
Toutes conditions mécaniques sévères, industries chimiques, agrochimiques, pétrochimiques, sucreries, papeteries, centrales électriques. Pompes alternatives, mélangeurs, malaxeurs, réacteurs, vannes. Longeur 12 m, modèle carré 10.
Informations techniques
Attributs
| Forme | carré |
|---|---|
| Matière | synthétique |
| Largeur | 10 mm |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
807,34 € HT
/ unité
968,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
