Élingue ronde Spartex 734136, Charge maxi d'utilisation CMU: 8000 kg

Elingue ronde sans fin

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :734136
Rubix :C600-7067512
EAN :3660338020360
ELINGUE RONDE SANS FIN 8T 2
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU8000 kg
Longueur utile2 m
Couleurbleu
Documents

Détails articles : ELINGUE RONDE SANS FIN 8T 2


Elingues composées d’un fourreau simple traité anti-abrasion ce qui assure un bon maintien et une haute protection.
Fabrication 100% polyester multi filaments haute ténacité.
Conçues selon les spécifications de la norme EN1492-2+A1
Coefficient d’utilisation 1 :7
Température d’utilisation -40°C à +100°C
Etiquette :
- au recto caractéristiques selon la norme EN 1492-2
- Au verso, notice réalisée sous forme de pictogrammes pour une lecture universelle, compréhensible par tous les utilisateurs.

Points forts

Composées d'un fourreau traité anti-abrasion
Traçabilité individuelle de chaque produit par une étiquette haute résistance cousue sur l'élingue (livré avec un certificat de conformité)

Applications

Idéales pour les domaines de l’industrie, BTP, construction, manutention…

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU8000 kg
Longueur utile2 m
Couleurbleu
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,62 HT
/ unité
84,74 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

Longueur utile

Couleur

Sélectionner les références (46)