Élingue ronde Spartex 734089, Charge maxi d'utilisation CMU: 2000 kg | Couleur: Vert | Longueur utile: 2 m

Elingue ronde sans fin

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :734089
Rubix :C600-7067463
EAN :3660338019913
ELINGUE RONDE SANS FIN 2T 2

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU2000 kg
Longueur utile2 m
Couleurvert

Documents

Détails articles : ELINGUE RONDE SANS FIN 2T 2


Elingues composées d’un fourreau simple traité anti-abrasion ce qui assure un bon maintien et une haute protection.
Fabrication 100% polyester multi filaments haute ténacité.
Conçues selon les spécifications de la norme EN1492-2+A1
Coefficient d’utilisation 1 :7
Température d’utilisation -40°C à +100°C
Etiquette :
- au recto caractéristiques selon la norme EN 1492-2
- Au verso, notice réalisée sous forme de pictogrammes pour une lecture universelle, compréhensible par tous les utilisateurs.

Points forts

Composées d'un fourreau traité anti-abrasion
Traçabilité individuelle de chaque produit par une étiquette haute résistance cousue sur l'élingue (livré avec un certificat de conformité)

Applications

Idéales pour les domaines de l’industrie, BTP, construction, manutention…

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU2000 kg
Longueur utile2 m
Couleurvert
Promotion
Au lieu de 15,23 €
13,40 € HT
/ unité
16,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

Longueur utile

Couleur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.