Amortisseur de vibrations Rosta AB15

Eléments oscillants Type AB

Voir les informations techniques

Références

Rosta :AB15
Rubix :Q737-0786173
Fabricant :07 051 056
ELEMENT OSCILLANT AB 15 ELEMENT X 100 ARTICULATION RESSORT E.ROS

Résumé technique

Hauteur168 mm
Typeab 15

Détails articles : ELEMENT OSCILLANT AB 15 ELEMENT X 100 ARTICULATION RESSORT E.ROS


Suspensions élastiques pour tous types de cribles, convoyeurs vibrants et tamis giratoires : - Composants pour tous types de machines vibrants circulaires et linéaires. - Supports amortisseurs de vibrations pour cribles vibrants circulaires et linéaires. - Bras doubles pour auges de convoyeurs vibrants à grande vitesse. - Accumulateurs à ressort pour machines en fonctionnement proche de la fréquence de résonance. - Bras et têtes de bielles pour convoyeurs vibrants. - Liaison pivot élastique pour cribles à tamis giratoires. Température d'utilisation : -40°C à +80°C.

Points forts

Longue durée de vie.
Incassable.
Sans entretien.

Informations techniques


Attributs
Hauteur168 mm
Typeab 15
162,57 € HT
/ unité
195,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours