Amortisseur de vibrations Rosta AK 38
Système à oscillations libres type AK
Voir les informations techniquesRéférences
Rosta :AK 38
Rubix :Q737-1478572
Fabricant :07 061 004
Détails articles : AK 38
Utilisés pour le montage ou la suspension de cribles circulaires, de tables de criblage, d'oscillateurs à bascule, de trieuses et de machines de criblage entraînées positivement par des excentriques ou oscillant librement avec un entraînement non-équilibré.
Points forts
Joints élastiques sans entretien qui peuvent être mobilisés dans toutes les directions.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 130 mm |
|---|---|
| Type | joint |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,12 € HT
/ unité
318,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

