Amortisseur de vibrations Paulstra 520027
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :520027
Rubix :0283-1009543
EAN :3661227005239
Documents
Détails articles : PLOT RADIAFLEX 520027 D. 30MM H. 30MM M8
Cet élément de ressort en élastomère s'impose comme un composant indispensable dans de nombreux secteurs industriels nécessitant une solution de ressort flexible et résistant. Sa conception cylindrique en caoutchouc naturel offre une élasticité radiale supérieure à son élasticité axiale, pour une performance haut de gamme.
Caractéristiques
Ce plot en caoutchouc de forme cylindrique Radiaflex est unique par son design et ses fonctionnalités. Fabriqué en caoutchouc naturel adhéré, il offre une excellente résistance aux contraintes ainsi qu'une grande élasticité. Sa forme cylindrique permet une flexibilité maximale en toutes situations. Quant à sa fixation, elle est assurée par 5 possibilités de fixation soudée, offrant ainsi une simplicité d'installation et un maintien ferme et sûr en toutes circonstances.
Spécifications
La qualité de ce plot est garantie par ses caractéristiques exceptionnelles. Il présente un diamètre de 30 mm, une hauteur de cylindre de 30 mm et une tige filetée et un taraudage M8. Le plot peut supporter une charge maximale en compression de 70 daN et en cisaillement de 11 daN, ce qui lui confère une hiérarchie dans sa catégorie sur le marché.
Instructions d'utilisation
L'utilisation de ce plot en caoutchouc est assez simple. Vous devez tout d'abord choisir le mode de fixation adéquat pour votre application. Ensuite, respectez impérativement la charge maximale en compression ou en cisaillement pour éviter toute dégradation prématurée du matériel.
Informations sur la marque
La marque Radiaflex est reconnue pour la qualité hors pair de ses produits et leur conception innovante répondant aux besoins des industries les plus exigeantes. Conscient de l'importance de la performance et de la durabilité, Radiaflex conçoit des produits en respectant les normes les plus strictes de l'industrie.
Caractéristiques
Ce plot en caoutchouc de forme cylindrique Radiaflex est unique par son design et ses fonctionnalités. Fabriqué en caoutchouc naturel adhéré, il offre une excellente résistance aux contraintes ainsi qu'une grande élasticité. Sa forme cylindrique permet une flexibilité maximale en toutes situations. Quant à sa fixation, elle est assurée par 5 possibilités de fixation soudée, offrant ainsi une simplicité d'installation et un maintien ferme et sûr en toutes circonstances.
Spécifications
La qualité de ce plot est garantie par ses caractéristiques exceptionnelles. Il présente un diamètre de 30 mm, une hauteur de cylindre de 30 mm et une tige filetée et un taraudage M8. Le plot peut supporter une charge maximale en compression de 70 daN et en cisaillement de 11 daN, ce qui lui confère une hiérarchie dans sa catégorie sur le marché.
Instructions d'utilisation
L'utilisation de ce plot en caoutchouc est assez simple. Vous devez tout d'abord choisir le mode de fixation adéquat pour votre application. Ensuite, respectez impérativement la charge maximale en compression ou en cisaillement pour éviter toute dégradation prématurée du matériel.
Informations sur la marque
La marque Radiaflex est reconnue pour la qualité hors pair de ses produits et leur conception innovante répondant aux besoins des industries les plus exigeantes. Conscient de l'importance de la performance et de la durabilité, Radiaflex conçoit des produits en respectant les normes les plus strictes de l'industrie.
Points forts
L'utilisation du plot en caoutchouc cylindrique Radiaflex offre de nombreux avantages. Sa simplicité de montage permet une installation aisée et rapide, ce qui en fait un produit économique en termes de main-d’œuvre. De plus ses 5 modes de fixation assurent une adaptabilité à tous les besoins spécifiques. Enfin, ses performances en compression axiale et radiale le rendent idéal pour l'isolement vibratoire, assurant une utilisation sûre et confortable.
Applications
Le plot en caoutchouc trouve son utilité dans de nombreux secteurs industriels nécessitant la présence de ressorts en élastomère. Il est particulièrement apprécié dans les entreprises de l'automobile, l'agroalimentaire, la pharmacie, les énergies renouvelables, les transports, la défense, la chimie, la métallurgie, la distribution, la logistique et le bâtiment.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 30 mm |
|---|---|
| Hauteur | 30 mm |
| Type | plot radiaflex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,83 € HT
/ unité
19,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h




