Références
Paulstra :520061
Rubix :0283-1301674
EAN :3661227034703
Détails articles : PLOT CAOUT CYLIND. RADIAFLEX FIX MIXTE D50MM H.DU CYLINDRE 50MM
Armatures : plaques cylindriques. Caoutchouc naturel adhéré, forme cylindrique. Fixation soudée.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 50 mm |
|---|---|
| Type | plot caout cylind. radiaflex fix mixte d50mm h.du cylindre 50mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,19 € HT
/ unité
41,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

