Amortisseur de vibrations Paulstra 520512
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :520512
Rubix :0283-1009573
EAN :3661227005550
Documents
Détails articles : PLOT RADIAFLEX 520512 D.25,5MM H. 25MM M8
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à trous taraudés; Diam 25,5 mm, hauteur du cylindre 25 mm; Taraudages M8; Charge maximale en compression 50 daN, charge maximale en cisaillement 8 daN
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 25 mm |
|---|---|
| Type | plot radiaflex 520512 d.25,5mm h. 25mm m8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,36 € HT
/ unité
16,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h




