Amortisseur de vibrations Paulstra 521181
Goujon cylindrique en caoutchouc Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :521181
Rubix :0283-1066969
EAN :3661227006472





Résumé technique
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Hauteur | 70 mm |
| Type | goujon cylindrique en caoutchouc |
Documents
Détails articles : PLOT RADIAFLEX 521181 D. 40MM H. 30MM M8
Goujon cylindrique en caoutchouc Radiaflex, montage sur tige filetée ; diamètre 40 mm, hauteur du cylindre 30 mm ; tiges filetées M8 ; charge de compression maximale 150 daN, charge de cisaillement maximale 20 daN
Points forts
Silencieux, évite le matage et la détérioration des matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Hauteur | 70 mm |
| Type | goujon cylindrique en caoutchouc |
| Matière | acier|caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,95 € HT
/ unité
20,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h