Références
SMC :EJ101H-030N
Rubix :0338-2058409
Fabricant :EJ101H-030N
EAN :3618036122107

Détails articles : ELEMENT FILTRANT POUR ZFA200 EJ101H-030N
Le filtre à air modulaire de la série AF est une solution économique et esthétique pour répondre à vos besoins de filtration. Sa conception modulaire permet de le raccorder à d'autres équipements de préparation de l'air SMC.
Element filtrant
Points forts
Haute précision de filtration
Résistance exceptionnelle à la chaleur et aux produits chimiques
Le type plissé a une surface de filtration 3 fois supérieure à celle d'un cylindre.
Résistance exceptionnelle à la chaleur et aux produits chimiques
Le type plissé a une surface de filtration 3 fois supérieure à celle d'un cylindre.
Applications
Huile hydraulique;Huile de lubrification;Fuel Oil
Informations techniques
Attributs
| Finesse du filtre | 30 µm |
|---|---|
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | element filtrant pour zfa200 ej101h-030n |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,59 € HT
/ unité
23,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h