Filtre procédé liquide Sferaco 206006

Filtre à tamis Série 206

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sferaco :206006
Rubix :0400-2196649
EAN :3598781120460
FILTRE EN Y LAITON ET INOX A TAMIS 26X34 206 DN 1'

Documents

Détails articles : FILTRE EN Y LAITON ET INOX A TAMIS 26X34 206 DN 1'


Corps en laiton tamis inox taraudé gaz.

Points forts

Pression maxi : 16 bar. Température maxi : +10° à 110°C.

Informations techniques


Attributs
30,38 HT
/ unité
36,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h