Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Filtration et entretien
Eléments filtrants
Filtres de procédés
Filtre procédé liquide
FILTRE Y - ACIER INOX - 230'2
Filtre procédé liquide Sferaco 230009
Série 230 - Filtre à tamis inox - Tout inox - Taraudé BSP - PN16
Références
sferaco :
230009
rubix :
0400-2355114
ean :
3598781118764
Résumé technique
Type
Avec purge démontable
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : FILTRE Y - ACIER INOX - 230'2
Corps inox 316 - Cartouche inox 304 démontable - Joint PTFE - Bouchon de purge inox
Montage horizontal ou vertical avec fluide descendant
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Informations techniques
Attributs
Type
Avec purge démontable
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
327,25
€
HT
/
unité
392,70
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs