Filtre à tamis bronze en Y taraudé Série 202
Type | Joint PTFE+Bronze |
---|---|
Finesse du filtre | 400 µm |
Type | Joint PTFE+Bronze |
---|---|
Finesse du filtre | 400 µm |
Matière | Corps bronze |
Domaine de température | -10/110 °C |
Pression maxi de service | 16 bar |
En stock; expédié sous 24/48hrs