Filtre procédé liquide Sferaco 202008
Filtre à tamis bronze en Y taraudé Série 202
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :202008
Rubix :0400-2009466
EAN :8027704000220

Documents
Détails articles : FILTRE EN Y LAITON ET BRONZE A TAMIS 40X49 202 DN 1'1/2
Corps bronze. Cartouche inox. Bouchon laiton. Montage horizontal ou vetical avec fluide descendant.
Informations techniques
Attributs
| Finesse du filtre | 500 µm |
|---|---|
| Matière | corps bronze |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 110 °C |
| Type | filtre en y laiton et bronze a tamis 40x49 202 dn 1'1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,34 € HT
/ unité
156,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
