Élément de fixation et d'attache FAG SP72

Élément de retenue SP

Voir les informations techniques

Références

FAG :SP72
Rubix :0255-1031030
Fabricant :0395767520000
EAN :4012801142090
SEGMENT RG DIN5417-SP 72 FAG

Résumé technique

Typesegment rg din5417-sp 72 fag
Diamètre intérieur67,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SEGMENT RG DIN5417-SP 72 FAG


Élément de retenue

Informations techniques


Attributs
Typesegment rg din5417-sp 72 fag
Diamètre intérieur67,4 mm
Diamètre extérieur77,3 mm
Largeur1,7 mm
9,65 HT
/ 5 unités
11,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours