Élément de fixation et d'attache SKF FRB 10/310

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :FRB 10/310
Rubix :0301-1014724
Fabricant :6011
EAN :7316571154480
BAGUE D'ARRET FRB 10 /310 SKF

Résumé technique

Typebague d'arret frb 10 /310 skf
Diamètre intérieur290 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 10 /310 SKF


Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frb 10 /310 skf
Diamètre intérieur290 mm
Diamètre extérieur310 mm
Largeur10 mm
Matièreacier
65,16 € HT
/ unité
78,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours