Références
FAG :FRM200/21
Rubix :0255-1010612
Fabricant :0167298700000
EAN :4012801169097




Résumé technique
| Type | bague d'arret frm 200/21 |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 190 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 200/21
Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe
Points forts
Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frm 200/21 |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 190 mm |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 39,21 €
16,98 € HT
/ unité
20,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h