Élément de fixation et d'attache FAG FRM100/9,5

Bague d'arrêt FRB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :FRM100/9,5
Rubix :0255-1014239
Fabricant :0167295790000
EAN :4012801168625
BAGUE D'ARRET FRM 100/ 9,5 FAG

Résumé technique

Typebague d'arret frm 100/ 9,5 fag
Diamètre intérieur92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 100/ 9,5 FAG


Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe

Points forts

Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frm 100/ 9,5 fag
Diamètre intérieur92 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur9,5 mm
Promotion
Au lieu de 7,79 €
3,14 € HT
/ unité
3,77 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (30) jours