Références
SKF :FRB 9/150
Rubix :0301-1010569
Fabricant :6252
EAN :7316570979428




Résumé technique
| Type | bague d'arret frb 9 /150 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 139 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 9 /150 SKF
Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frb 9 /150 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 139 mm |
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,83 € HT
/ unité
21,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours