Références
Anyseals :11110/1
Rubix :R721-4167219


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 393,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 393,07X6,99 NBR OR 393,07X6,99 A460/R88 1/SAC
Joint torique 393,07x6,99 nbr or 393,07x6,99 nbr/a460/r88/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 393,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,38 € HT
/ sachet
10,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h