Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED8X80PFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED8X80PFA2-50
Rubix :U600-8284650
Fabricant :798428 80
EAN :4043377173317


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7984 |
Détails articles : VIS CHC BAS 8X80 A2 PF DIN 7984 INOX A2-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A2-50 8X80 SW6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7984 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,52 € HT
/ 100 unités
229,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
80 mm