Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC6X50EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :FHC6X50EFA4
Spartex :FHC6X50EFA4-50ISO
Rubix :U600-8305867
Fabricant :1064246 50
EAN :4043377183460


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 6X50 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 6X50 sw4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,08 € HT
/ 100 unités
78,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
50 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M6