Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF4X22EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF4X22EFA2-50
Rubix :U600-8302229
Fabricant :008424 22
EAN :4043377008381


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 4X22 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 008424 22
Vis à tête cylindrique fendues A2-50 4X22
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,90 € HT
/ 500 unités
68,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
22 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M4