Électrovanne Mecaline 899015
ÉLECTROVANNES SERVO ASSISTEES AVEC CORPS EN LAITON - NORMALEMENT FERMÉE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :899015
Rubix :P600-2595552
EAN :3660338526756
Documents
Détails articles : VANNE POC 2/2 NC 24 VDC G1/4 A MEMBRANE
Les électrovannes servo-assistées avec corps fileté en laiton se distinguent
par la possibilité de gérer des débits élevés et par des performances
fiables qui permettent de les utiliser dans une large gamme d’applications.
Applications:
• Eau, Liquides neutres, Huiles
• Gestion de l’eau, Traitement de l’eau
• Agriculture, Irrigation, Zootechnie
• Lavages autos , Systèmes de lavage
• Procédés industriels, Réfrigération
• Air, Gaz inertes, Vide
Principaux avantages:
• Connexions de 1/4” à 1”
• Orifices de Ø 10 mm à Ø 25 mm
• Pression jusqu’à 25 bar
Matériaux et Composants:
• Corps: Laiton CW617N
• Joints: NBR
• Tube de pilotage: Acier inox
• Noyau: Acier inox AISI 430FR
• Ressort: Acier inox
par la possibilité de gérer des débits élevés et par des performances
fiables qui permettent de les utiliser dans une large gamme d’applications.
Applications:
• Eau, Liquides neutres, Huiles
• Gestion de l’eau, Traitement de l’eau
• Agriculture, Irrigation, Zootechnie
• Lavages autos , Systèmes de lavage
• Procédés industriels, Réfrigération
• Air, Gaz inertes, Vide
Principaux avantages:
• Connexions de 1/4” à 1”
• Orifices de Ø 10 mm à Ø 25 mm
• Pression jusqu’à 25 bar
Matériaux et Composants:
• Corps: Laiton CW617N
• Joints: NBR
• Tube de pilotage: Acier inox
• Noyau: Acier inox AISI 430FR
• Ressort: Acier inox
Informations techniques
Attributs
| Type | normalement ouvert |
|---|---|
| Type de raccord | g1/4 |
| Matière du corps | laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,99 € HT
/ unité
51,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

