Références
Festo :VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A
Rubix :0326-2561841
Fabricant :577287
EAN :4052568262679

Résumé technique
| Type | vsnc distributeur standard |
|---|---|
| Type de raccord | npt1/4 |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1
Électrodistributeur VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1350 l/min, Pression de service=1,5 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vsnc distributeur standard |
|---|---|
| Type de raccord | npt1/4 |
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 24 V |
| Connexion | npt1/4-18 |
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,34 € HT
/ unité
545,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours