Références
Asco :E238D001-001
Rubix :0383-2209504
Fabricant :E238D001-001




Résumé technique
| Type | ev 2/2nf assiste f3/8 lb/nbr 24vcc dn12 p10b cnbi |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Détails articles : EV 2/2NF ASSISTE F3/8 LB/NBR 24VCC DN12 P10B CNBI
Soupape anti-coup de bélier. Corps en laiton. Fonctionnement assisté avec membrane attachée. Convient aux systèmes de suspension pneumatique, aux processus d'emballage, aux systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées.Viscosité maximale admissible 37 cSt (mm2/s)
Points forts
-Vannes à deux voies pour le contrôle automatique de l'eau, de l'air, des gaz inertes et d'autres gaz/liquides compatibles avec les matériaux d'étanchéité utilisés -Interchangeabilité des têtes magnétiques, AC et DC -Les électrovannes sont conformes à toutes les directives de l'UE.
Applications
Pour l'air, le gaz neutre, le mazout léger, l'eau
Informations techniques
Attributs
| Type | ev 2/2nf assiste f3/8 lb/nbr 24vcc dn12 p10b cnbi |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Débit | 40 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,69 € HT
/ unité
183,23 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h