Distributeur pneumatique Festo MFH-5-PK-3

Électrovanne MFH-5

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5-PK-3
Rubix :0326-2180146
Fabricant :4448
EAN :4052568110475
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-PK-3 4448

Résumé technique

Typesystème compact m5
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-PK-3 4448


Électrovanne MFH-5-PK-3 Avec commande manuelle, sans bobine ni douille. La bobine et la douille doivent être commandées séparément. Fonction de la soupape=5/2 monostable, Débit nominal standard=105 l/min, Pression de service=3 - 8 bar, Structure de construction=Siège à clapet, Encombrement nominal=2,5 mm

Informations techniques


Attributs
Typesystème compact m5
Nombre d’orifices5
Débit105 l/min
396,89 € HT
/ unité
476,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours