Références
Festo :VSNC-F-P53U-M-G14-P2
Rubix :0326-2557560
Fabricant :8114685
EAN :4052568465704

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsnc-f-p53u-m-g14-p2 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSNC-F-P53U-M-G14-P2
VSNC-F-P53U-M-G14-P2 ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsnc-f-p53u-m-g14-p2 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 950 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 0,3 tot 0,8 mpa (3 tot 8 bar) |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 3 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,44 € HT
/ unité
270,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours