Distributeur pneumatique Festo MHA1-M1H-3/2G-0,6-TC
Électrovanne MHA1-M1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHA1-M1H-3/2G-0,6-TC
Rubix :0326-2593174
Fabricant :197005
EAN :4052568081317

Résumé technique
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1M1H32G06TC
Électrodistributeur MHA1-M1H-3/2G-0,6-TC Embase de distributeur pour montage individuel et en batterie, encombrement particulièrement faible, avec connecteur au-dessus. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=10 l/min, Pression de service=0 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 10 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,40 € HT
/ unité
65,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours