Distributeur pneumatique Festo VUVS-LT30-M32C-MD-G38-F8

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVS-LT30-M32C-MD-G38-F8
Rubix :0326-2559412
Fabricant :8036672
EAN :4052568429508
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT30-M32C-MD-G38-F8
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT30-M32C-MD-G38-F8


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices3
Pression maxi de service10 bar
Débit1600 l/min
Plage de pression2,5/10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,11 HT
/ unité
121,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours