Distributeur pneumatique Festo JMVH-5-3/8-S-B

Electrovanne JMVH-5-3/8

Voir les informations techniques

Références

Festo :JMVH-5-3/8-S-B
Rubix :0326-2593084
Fabricant :15343
EAN :4052568112745
ELECTRODISTRIBUTEUR JMVH538SB

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMVH538SB


Électrodistributeur JMVH-5-3/8-S-B avec bobines et commande manuelle auxiliaire, sans connecteurs. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=2000 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit2000 l/min
559,72 € HT
/ unité
671,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours