Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-MZD-D2-1T1L
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-M52-MZD-D2-1T1L
Rubix :0326-2569485
Fabricant :560821
EAN :4052568208004

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsva-b-m52-mzd-d2-1t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-MZD-D2-1T1L
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsva-b-m52-mzd-d2-1t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 2900 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,39 € HT
/ unité
322,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours