Distributeur pneumatique SMC VX235GLA

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :VX235GLA
Rubix :0338-2492980
Fabricant :01682044
ELECTROVANNE 2/2 A CDE DIRECTE SERIE VX2

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 A CDE DIRECTE SERIE VX2


La série VX21/22/23 est une électrovanne 2 ports à commande directe pour l'air, le gaz, le vide, l'eau, la vapeur et l'huile. La sélection appropriée du corps et des matériaux d'étanchéité permet l'application d'une grande variété de fluides. L'application peut être adaptée en choisissant simplement les matériaux du corps (laiton, acier inoxydable), les matériaux d'étanchéité (NBR, EPR, FPM, PTFE) et la bobine du solénoïde (classe B, classe H).

Points forts

-Boîtier IP65
Conforme à la norme UL94V-0 résistant à la flamme
Construction spéciale améliorant la durée de vie par rapport à la bobine d'ombrage actuelle
Matériau du corps : aluminium, résine

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2
128,37 € HT
/ unité
154,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours