Distributeur pneumatique Parker P2LAX511ESNXXX
Hannifin Vanne électromagnétique Parker
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :P2LAX511ESNXXX
Rubix :0207-2105562
Fabricant :P2LAX511ESNXXX
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 G1/8 ELECT RESSORT SS ELECTROVANNE
Vannes de régulation directionnelle Parker haute performance Viking Extreme, adaptées à une large gamme de températures (différents modèles disponibles), offrant une conception compacte, une bonne résistance à la corrosion et des temps de commutation courts. Les vannes Viking Extreme sont disponibles en versions haute et basse température, avec des tailles d'orifice de G 1/8 à G 3/8 et offrent une grande capacité de débit
Points forts
Convient aux applications à basse température -40c
G1/8, G1/4, G3/8 et G1/2 Corps porté
Large gamme de configurations 5/2 et 5/3
Débit élevé, commutation rapide Conception compacte avec une résistance à la corrosion élevée
G1/8, G1/4, G3/8 et G1/2 Corps porté
Large gamme de configurations 5/2 et 5/3
Débit élevé, commutation rapide Conception compacte avec une résistance à la corrosion élevée
Applications
Systèmes pneumatiques
Applications industrielles générales, y compris mobiles
Applications industrielles générales, y compris mobiles
Informations techniques
Attributs
| Type | bobine |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,04 € HT
/ unité
145,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours