Distributeur pneumatique SMC VX220HA

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
SMC :VX220HA
Rubix :0338-2493026
Fabricant :00934310
ELECTROVANNE 2/2 A CDE DIRECTE SERIE VX2
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 A CDE DIRECTE SERIE VX2


La série VX21/22/23 est une électrovanne 2 ports à commande directe pour l'air, le gaz, le vide, l'eau, la vapeur et l'huile. La sélection appropriée du corps et des matériaux d'étanchéité permet l'application d'une grande variété de fluides. L'application peut être adaptée en choisissant simplement les matériaux du corps (laiton, acier inoxydable), les matériaux d'étanchéité (NBR, EPR, FPM, PTFE) et la bobine du solénoïde (classe B, classe H).

Points forts

-Boîtier IP65
Conforme à la norme UL94V-0 résistant à la flamme
Construction spéciale améliorant la durée de vie par rapport à la bobine d'ombrage actuelle
Matériau du corps : aluminium, résine

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,32 HT
/ unité
48,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours