Distributeur pneumatique Festo MHE4-M1H-3/2G-1/4-K
Électrovanne MHE4-M1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHE4-M1H-3/2G-1/4-K
Rubix :0326-2577349
Fabricant :525188
EAN :4052568161538

Résumé technique
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHE4-M1H-3/2G-1/4-K
Électrodistributeur MHE4-M1H-3/2G-1/4-K avec câble Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=18 mm, Débit nominal normal=400 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 400 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,21 € HT
/ unité
191,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours